En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Demarreur invers. moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue - 1199926

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Demarreur invers. moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151262891

Réf. Sonepar

00126126289

Réf. Fournisseur

1199926

Marque

Phoenix Contact

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.4 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2.4 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...2.4 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

nombre de postes de commande:

1

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

107.5 mm

profondeur:

114 mm

Démarreur moteur hybride, inversion de moteurs triphasés jusqu'à 550 V AC-2,4 A, entrée 24 V DC, caractéristique déclenchement classe 10, fonction de surcharge, sans surveillance de la symétrie, ni détection des défaillances de phase ou des