En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Demarreur moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue - 2906062

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Demarreur moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626024714

Réf. Sonepar

00126602472

Réf. Fournisseur

2906062

Marque

Phoenix Contact

type de starter moteur:

démarreur direct

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.4 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2.4 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...2.4 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

nombre de postes de commande:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

107.5 mm

profondeur:

114 mm

Démarreur moteur hybride 3 en 1, renforcé, démarrage direct, protection thermique du moteur, fonction arrêt d'urgence, commande 24V DC, jusqu'à 2A, Push-In