En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Disjoncteur electronique - 3000758

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - automate

  • finition du porte-fusible - autre

  • courant assigné In - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 12 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356708517

Réf. Sonepar

00126670851

Réf. Fournisseur

3000758

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

automate

finition du porte-fusible:

autre

courant assigné In:

6 A

tension assignée (Ue):

12 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

noir

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

température de fonctionnement:

60...60 °C

largeur:

12.5 mm

profondeur:

80 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Disjoncteur électronique, entrée de commande MARCHE-ARRÊT, intensité nominale 4 A