Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - 0,1 A - NO - 1464484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 0.1 A
limitation de courant actif x IN - 1.2
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151858018
Réf. Sonepar
00126185801
Réf. Fournisseur
1464484
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
0.1 A
limitation de courant actif x IN:
1.2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
type de construction:
module complet
largeur:
6.2 mm
hauteur:
105.8 mm
profondeur:
55.6 mm
tension de fonctionnement:
24 V
finition des contacts:
contact à fermeture
dispositif de sécurité:
4 A
temps d'arrêt:
600 ms
capacité de charge max.:
0.00235 µF
avec contact de signalisation à distance:
Oui
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


