🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Disjoncteur électronique -Contact de signalisation - 1NO -12 A - 0903031

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique -Contact de signalisation - 1NO -12 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 12 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356328067

Réf. Sonepar

00126632806

Réf. Fournisseur

0903031

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

12 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

80 mm

tension de fonctionnement:

32 V

capacité de charge max.:

0.02 µF

avec contact de signalisation à distance:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

0...50 °C

EC-E1 - Disjoncteur électronique -Contact de signalisation - 1NO -12 A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.