Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe M1 - 1 pôle - 1NO/1NF -10A - 0915836

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe M1 -  1 pôle - 1NO/1NF -10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - automate

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918600679

Réf. Sonepar

00126860067

Réf. Fournisseur

0915836

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

automate

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

autre

couleur:

noir

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

finition raccordement électrique 2:

autre

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-30...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

12.5 mm

profondeur:

50 mm

plaque de fermeture requise:

Non

TMCP 1 M1 - Disjoncteur Magnétothermique semi temporisé - Courbe Médium (M1) - 1 pôle - 1NO/1NF -10A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.