Phoenix Contact - Douille de fixation - 1417783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 85...85 °C
type de verrouillage - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626134413
Réf. Sonepar
00126613441
Réf. Fournisseur
1417783
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
85...85 °C
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


