Phoenix Contact - Douille de fixation - 1419565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 85...85 °C
type de verrouillage - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626207001
Réf. Sonepar
00126620700
Réf. Fournisseur
1419565
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
85...85 °C
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


