Phoenix Contact - Écran avec logiciel de charge pour véhicules électriques - CHARX 4,3 LCD DISPLAY - 1426836

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Écran avec logiciel de charge pour véhicules électriques - CHARX 4,3 LCD DISPLAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • avec interface de communication - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151786847

Réf. Sonepar

00126178684

Réf. Fournisseur

1426836

Marque

Phoenix Contact

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

avec interface de communication:

Non

Écran couleur à cristaux liquides, 4,3", avec logiciel de charge pour véhicules électriques pré-installé, raccord micro USB, montage par collage (les accessoires de montage ne sont pas fournis),jusqu'à 12 bornes de recharge

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.