fin de vie

Phoenix Contact - Ecrou CEM - 1104648

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ecrou CEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626972039

Réf. Sonepar

00126697203

Réf. Fournisseur

1104648

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Écrou CEM M15, nécessaire pour la mise à la terre avec des surfaces de boîtier laminées.