Non retournable

Phoenix Contact - Ecrou plat - SACC-M14-NUT - 1412077

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ecrou plat - SACC-M14-NUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre de fixation - autre

  • orientation de la fixation - orientable

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356992961

Réf. Sonepar

00126699296

Réf. Fournisseur

1412077

Marque

Phoenix Contact

matériau du cadre de fixation:

autre

orientation de la fixation:

orientable

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ecrou plat, Montage vissé, M14 x 1, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238969

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.