Phoenix Contact - Élément de codage HC-CBU-MOD - 1636130

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Élément de codage HC-CBU-MOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément de codage - autre

  • matériau de l'élément de codage - autre

  • couleur - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918969400

Réf. Sonepar

00126896940

Réf. Fournisseur

1636130

Marque

Phoenix Contact

finition de l'élément de codage:

autre

matériau de l'élément de codage:

autre

couleur:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Douille pour le détrompage de 16 connecteurs max., pour HC modulaire

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.