fin de vie

Phoenix Contact - element de contact - 1601638

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - element de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 17

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 17

  • insert de contact sans contact - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356235822

Réf. Sonepar

00126601639

Réf. Fournisseur

1601638

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

17

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

17

insert de contact sans contact:

Non

avec protection des fils:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241380