fin de vie

Phoenix Contact - element de contact - 1606993

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - element de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • nombre de pôles - 6

  • insert de contact sans contact - Non

  • avec protection des fils - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356275835

Réf. Sonepar

00126606993

Réf. Fournisseur

1606993

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

nombre de pôles:

6

insert de contact sans contact:

Non

avec protection des fils:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1242196