fin de vie

Phoenix Contact - element de contact - 1606995

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - element de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • insert de contact sans contact - Non

  • avec protection des fils - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356199902

Réf. Sonepar

00126606995

Réf. Fournisseur

1606995

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Non

avec protection des fils:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1242197