fin de vie

Phoenix Contact - element de contact - 1607007

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - element de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • nombre de pôles - 12

  • insert de contact sans contact - Non

  • avec protection des fils - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356276962

Réf. Sonepar

00126607007

Réf. Fournisseur

1607007

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

nombre de pôles:

12

insert de contact sans contact:

Non

avec protection des fils:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé