Phoenix Contact - Élément de contact - RC-19S1N120000 - 1602749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 19
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 150 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356241359
Réf. Sonepar
00126602749
Réf. Fournisseur
1602749
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
19
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
150 V
tension nominale de tenue aux chocs:
1.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
avec conducteur de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


