Non retournable

Phoenix Contact - Élément de contact - RC-63P1N120000 - 1603538

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • tension nominale de tenue aux chocs - 1.5 kV

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356245944

Réf. Sonepar

00126001956

Réf. Fournisseur

1603538

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

150 V

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

avec conducteur de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Élément de contact, M23, nb. de pôles: 6+3, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241644

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.