Phoenix Contact - Élément de contact - VS-25-ST-DSUB-EG - 1689899

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Élément de contact - VS-25-ST-DSUB-EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • courant assigné In - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • insert de contact sans contact - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918914295

Réf. Sonepar

00126891429

Réf. Fournisseur

1689899

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-55...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.