Non retournable

Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UMK-SE 11,25-3 - 5030266

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Elément latéral pour boîtier électronique UM - UMK-SE 11,25-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 11.25 mm

  • hauteur - 77 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918287238

Réf. Sonepar

00126828723

Réf. Fournisseur

5030266

Marque

Phoenix Contact

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

autre

largeur:

11.25 mm

hauteur:

77 mm

finition de la surface:

non traité

couleur:

vert

pays de fabrication:

POLOGNE

Elément latéral, largeur 11,25 mm, sans rainure de repérage

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.