Phoenix Contact - Eléments de contact D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Eléments de contact D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 15

  • finition des contacts - femelle

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918179571

Réf. Sonepar

00126817957

Réf. Fournisseur

1688094

Marque

Phoenix Contact

modèle:

jack

nombre de pôles:

15

finition des contacts:

femelle

Elément de contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.