fin de vie

Phoenix Contact - Embase - 1605893

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - baïonnette

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356255516

Réf. Sonepar

00126605893

Réf. Fournisseur

1605893

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

baïonnette

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-20...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Embase, droit, Verrouillage à baïonnette, M23, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 1,5 mm, diamètre de câble: 0 à 0 mm, Produit de remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1242021