Phoenix Contact - Embase - 1592607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection (IP), monté - IP67
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356191814
Réf. Sonepar
00126619181
Réf. Fournisseur
1592607
Marque
Phoenix Contact
classe de protection (IP), monté:
IP67
matériau du boîtier/corps:
autre
Embase, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé, epaisseur de paroi min.: 1 mm, epaisseur de paroi max.: 4,5 mm, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1240242


