Phoenix Contact - Embase 10p, pas: 5 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBHK 2,5/10-G - 1765085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 10
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail DIN 15 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918031770
Réf. Sonepar
00126803177
Réf. Fournisseur
1765085
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
10
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
profondeur:
52 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


