Phoenix Contact - Embase 15p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - UMSTBVK 2,5/15-ST-5,08 - 1833946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...20.5 mm²
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de pôles - 15
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...20.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918110680
Réf. Sonepar
00126811068
Réf. Fournisseur
1833946
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...20.5 mm²
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de pôles:
15
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...20.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.2...20.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.08 mm
profondeur:
42.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


