Non retournable

Phoenix Contact - Embase C.I 2p, pas: 10.16 mm, 16 mm², 76 A (41 A in combination with PC 6 plug), - 1998865

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase C.I 2p, pas: 10.16 mm, 16 mm², 76 A (41 A in combination with PC 6 plug),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 10.16 mm

  • courant assigné In - 76 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356038362

Réf. Sonepar

00126603836

Réf. Fournisseur

1998865

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

2

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

10.16 mm

courant assigné In:

76 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

10.16 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

argent

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement:

1.7 mm

longueur de la broche:

4 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

vert

pays de fabrication:

POLOGNE

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

sans

Embase C.I 2 pôles, Section: 16 mm², Intensité nominale: 76 A (41 A in combination with PC 6 plug), Tension de référence (III/2): 1000 V, Pas: 10.16 mm, , Coloris: vert

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.