Phoenix Contact - Embase C.I 6p, pas: 10.16 mm, 16 mm², 76 A (41 A in combination with PC 6 plug), - 1998904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 6
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 10.16 mm
courant assigné In - 76 A
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356038409
Réf. Sonepar
00126603840
Réf. Fournisseur
1998904
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
6
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
10.16 mm
courant assigné In:
76 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
10.16 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
argent
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement:
1.7 mm
longueur de la broche:
4 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
vert
pays de fabrication:
POLOGNE
température de fonctionnement:
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
autre
type de banderolage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


