Phoenix Contact - Embase C.I 6p, pas: 7.62 mm, 6 mm², 41 A, 630 V - PC 5/ 6-G-7,62 - 1720505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 6
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 41 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356113694
Réf. Sonepar
00126611369
Réf. Fournisseur
1720505
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
6
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
41 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
7.62 mm
angle circuit imprimé/contact:
autre
tension assignée (Ue):
630 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
autre
diamètre de la broche de raccordement:
1.3 mm
longueur de la broche:
5 mm
matériau du corps isolant:
autre
couleur du boîtier/corps:
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
autre
type de banderolage:
carton (pour CMS)




