Non retournable

Phoenix Contact - Embase paroi avant - M23-19P1N12W500S - 1339340

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase paroi avant - M23-19P1N12W500S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • température ambiante - 105...105 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151643874

Réf. Sonepar

00126164387

Réf. Fournisseur

1339340

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP68

température ambiante:

105...105 °C

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec filetage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M23 Embase paroi avant série M23 PRO Signal, droit, Pr verrouillage rapide Std+ONECLICK, nb de pôles: 16+3, Sens rotation: Std, Mâle, A souder, 4x Ø 3,2, bride: 26x26 mm, codage N, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.