🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Embase relais RIF2 EX Push In - 1047028

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase relais RIF2 EX Push In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 96 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626647500

Réf. Sonepar

00126664750

Réf. Fournisseur

1047028

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

14

largeur:

31 mm

hauteur:

96 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

47.54 mm

Embase de relais RIF-2...-EX à équiper de relais industriels étanches RTIII à 4 contacts inverseurs pour l'utilisation en zone 2, raccordement Push-in, enfichabilité pour modules d'entrée-antiparasite, montage sur NS 35-7,5