🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1034440

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise (mâle)

  • adapté à - photovoltaïque

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626540252

Réf. Sonepar

00126003065

Réf. Fournisseur

1034440

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

prise (mâle)

adapté à:

photovoltaïque

Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, L= 115