fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1106330

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 3

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151003074

Réf. Sonepar

00126100307

Réf. Fournisseur

1106330

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

3

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

16 A

température ambiante:

-85...-85 °C

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embases paroi avant, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M12, codage S, sr ext libre M12, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238443