fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1105725

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 115...115 °C

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151003814

Réf. Sonepar

00126100381

Réf. Fournisseur

1105725

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

115...115 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Embase paroi avant, série: SH, coudé rotatif, Pr verrouillage Std et SCO, 4P+4+PE - 3+N+PE, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, bride: 28mm x 28mm, codage N