fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1108117

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151012014

Réf. Sonepar

00126101201

Réf. Fournisseur

1108117

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

sans

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

autre

isolation des fils:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase paroi avant, Universel, 4P, Connecteur mâle, droit, M12-Push-Pull, codage A, sr ext libre, Face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)