fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1110510

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 3

  • classe de protection (IP), monté - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151024765

Réf. Sonepar

00126102476

Réf. Fournisseur

1110510

Marque

Phoenix Contact

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

Embases paroi avant, 5-pôles, M12 M12, Montage sur face avant, Cordons individuels, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238462