Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1147728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 4 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151140229
Réf. Sonepar
00126114022
Réf. Fournisseur
1147728
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


