fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1231030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 12 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151331504

Réf. Sonepar

00126133150

Réf. Fournisseur

1231030

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

63 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embases paroi avant, Puissance, 4-pôles, connecteur femelle, droit, détrompage: T, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 1,31 mm², Tresse de connexion UL-cUL