Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1238035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du câble - 0.16 mm
type de contact à fiche, extérieur - sans
mode de pose - montage frontal
température ambiante - 85...85 °C
température de fonctionnement - -25...85 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151384197
Réf. Sonepar
00126138419
Réf. Fournisseur
1238035
Marque
Phoenix Contact
longueur du câble:
0.16 mm
type de contact à fiche, extérieur:
sans
mode de pose:
montage frontal
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
avec raccordement de blindage:
Non
section de conducteur:
0.34 mm²
nombre min. de cycles d'insertion:
100


