fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1238062

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151385255

Réf. Sonepar

00126138525

Réf. Fournisseur

1238062

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Embases paroi avant, 4-pôles, détrompage: A, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,75 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)