Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1238715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 12
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151388119
Réf. Sonepar
00126138811
Réf. Fournisseur
1238715
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
12
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
1.5 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
acier inoxydable (inox)
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


