Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1239170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151390358
Réf. Sonepar
00126139035
Réf. Fournisseur
1239170
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
8
nombres de connecteurs data:
0
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


