fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1240039

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151394844

Réf. Sonepar

00126139484

Réf. Fournisseur

1240039

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embase paroi avant, Universel, 8P, Connecteur mâle, droit, M12-Std, codage A, sr ext libre, Face avant, Pg9, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)