Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1239970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151395117
Réf. Sonepar
00126139511
Réf. Fournisseur
1239970
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-85...-85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


