fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1239911

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151395582

Réf. Sonepar

00126139558

Réf. Fournisseur

1239911

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

sans

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

autre

isolation des fils:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase paroi avant, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4P, PUR, bleu lagon RAL5021, blindé, femelle, droit, M12, codage D, ext libre, L= 2 m, Ethernet flexible CAT5, 2 paires, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)