Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1323351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du câble - 3 mm
type de contact à fiche, extérieur - sans
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - autre
isolation des fils - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151612511
Réf. Sonepar
00126161251
Réf. Fournisseur
1323351
Marque
Phoenix Contact
longueur du câble:
3 mm
type de contact à fiche, extérieur:
sans
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
autre
isolation des fils:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.34 mm²
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre


