fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1341929

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • température ambiante - 105...105 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151651428

Réf. Sonepar

00126165142

Réf. Fournisseur

1341929

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP68

température ambiante:

105...105 °C

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec filetage:

Oui

M23 Embase paroi avant, série: M23PROSignal, coudé rotatif, Pr verrouillage rapide Std et ONECLICK, 7P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, bride: 26x26mm, codage N, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)