Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1341926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec raccordement de blindage - Non
avec raccordement PE - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
classe de protection (IP), monté - IP68
température ambiante - 105...105 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151651725
Réf. Sonepar
00126165172
Réf. Fournisseur
1341926
Marque
Phoenix Contact
avec raccordement de blindage:
Non
avec raccordement PE:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP68
température ambiante:
105...105 °C
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec filetage:
Oui


