fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1567157

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356325172

Réf. Sonepar

00126567157

Réf. Fournisseur

1567157

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

autre

isolation des fils:

TPE

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-25...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

Embases paroi avant, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE