fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1525610

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 5000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356022354

Réf. Sonepar

00126602235

Réf. Fournisseur

1525610

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

5000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

sans

isolation des fils:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.22 mm²

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase paroi avant, 2-pôles ss halogène, lilas RAL4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, codage B, ext libre, Face avant, M16x1,5, L= 5 m, PROFIBUS, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1239888