Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1525681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 1000 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356022422
Réf. Sonepar
00126602242
Réf. Fournisseur
1525681
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
1000 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
autre
type de contact à fiche, intérieur:
sans
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
M12
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre


